Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
55000
55000.050.040
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
Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel inoxidabil A4 70 M5X40
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
40 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
22
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
40
P
0.8
s
8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
931
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NF
E25-112
Numerele articolelor
Cod Articol
55000.050.040
EAN
8715492319975
UBB
950351845488
UNSPSC
31161620