Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
51000
51000.330.190
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
Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel inoxidabil A2 Min.50 M33X190
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
Min.50
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M33
Lungime
190 mm
Clasă
Min.50
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
78
b (min.): L
200mm
91
b (min.): L≤125mm
72
d-D
M33
k
21
L (mm)
190
P
3.5
s
50
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
1555
NF
E25-112
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
Numerele articolelor
Cod Articol
51000.330.190
EAN
8715492252548
UBB
951351767334
UNSPSC
31161620