Nedtrain Oud
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
Bolțuri
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
51000
51000.240.170
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
Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel inoxidabil A2 Min.50 M24X170
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
Min.50
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M24
Lungime
170 mm
Clasă
Min.50
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
170
P
3
s
36
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
931
ISO
4014
NEN
1555
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
Numerele articolelor
Cod Articol
51000.240.170
EAN
8715494605083
UBB
500633112320
UNSPSC
31161620