Pomac Automation B.V.
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
Bolțuri
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
51000
51000.220.085
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
Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel inoxidabil A2 Min.50 M22X85
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
Min.50
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M22
Lungime
85 mm
Clasă
Min.50
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
56
b (min.): L
200mm
69
b (min.): L≤125mm
50
d-D
M22
k
14
L (mm)
85
P
2.5
s
32
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
4014
NF
E25-112
NEN
1555
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
Numerele articolelor
Cod Articol
51000.220.085
EAN
8715494605045
UBB
500633112080
UNSPSC
31161620