Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolțuri
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
51000
51000.200.060
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
Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel inoxidabil A2 70 M20X60
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M20
Lungime
60 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
60
P
2.5
s
30
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
931
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NEN
1555
Numerele articolelor
Cod Articol
51000.200.060
EAN
8715494510615
UBB
500621782100
UNSPSC
31161620