text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN ≈931 Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M12X50/50

Specificații

Diameter M12
Lungime 50 mm
Clasă 6.6
Culoare Alb
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Plastic
Material tehnic Poliamidă (nilon)
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric

Dimensiuni

b 50
b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 50
P 1.75
s 19

Standarde

ISO ≈4014
ASME ≈B18.2.3.1M
DIN ≈931
NF ≈E25-112
NEN ≈1555

Numerele articolelor

Cod Articol 56090.120.050
EAN 8715492860262
UBB 952351070349
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.