Bolţuri hexagonale cu flanşă
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
Bolţuri hexagonale cu flanşă
04400
04400.060.016
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
Șurub cu cap hexagonal cu flanșă zimțată DIN ≈6921 Oțel Simplu 100 M6X16
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
100
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M6
Lungime
16 mm
Clasă
100
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensiuni
d-D
M6
dc
14.2
k
5.5
L (mm)
16
P
1
s
10
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
≈6921
Numerele articolelor
Cod Articol
04400.060.016
EAN
8715492125781
UBB
952351493418
UNSPSC
31161620
Descărcați informații suplimentare