text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal complet filetat pentru vase de presiune ISO 4017 Oțel (AD-W7) Simplu 5.6 M12X25


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 5.6
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel (AD-W7)
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M12
Lungime 25 mm
Clasă 5.6
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel (AD-W7)
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Info Specific features of fasteners for pressure vessels:
  • Intended for use in pressure vessels, steam appliances, equipment and flange connections at temperatures from -10 °C up to +300 °C.
  • Meets the requirements of AD2000-W7, TRD106 and DIN 267-13.
  • Manufacturers included in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 are entitled to replace a certificate EN 10204 3.1 by marking the fasteners with the property class and the manufacturer’s mark. This recognition is equally accepted by Lloyd's Register Energy.for pressure vessels

Dimensiuni

d-D M12
k 7.5
L (mm) 25
P 1.75
s 18

Standarde

DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NEN 1568

Numerele articolelor

Cod Articol 08760.120.026
EAN 8715492564351
UBB 955351032870
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.