Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolțuri
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01070
01070.100.025
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat metric fin DIN 961 Oțel Simplu 8.8 M10X1,25X25
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Lungime
25 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric fin
Dimensiuni
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
25
P
1.25
s
17
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
8676
NEN
1568
NF
E25-151
DIN
961
Numerele articolelor
Cod Articol
01070.100.025
EAN
8715492021502
UBB
950351134719
UNSPSC
31161620