text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Șurub cu cap hexagonal complet filetat metric fin DIN 961 Oțel Simplu 10.9 M20X1,50X45


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M20
Lungime 45 mm
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric extrafin
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensiuni

d-D M20
k 12.5
L (mm) 45
P 1.5
s 30

Standarde

DIN 961
NEN 1568
ISO 8676
NF E25-151

Numerele articolelor

Cod Articol 04171.200.045
EAN 8715492122513
UBB 953351783980
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.