Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolțuri
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
04171
04171.100.030
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat metric fin DIN 961 Oțel Simplu 10.9 M10X1,00X30
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Lungime
30 mm
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric extrafin
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensiuni
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
30
P
1
s
17
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
8676
NF
E25-151
DIN
961
NEN
1568
Numerele articolelor
Cod Articol
04171.100.030
EAN
8715492122384
UBB
950351338344
UNSPSC
31161620