text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal complet filetat ISO 4017/ DIN 933 Oțel Zincat 8.8 M27X65


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M27
Lungime 65 mm
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric

Dimensiuni

d-D M27
k 17
L (mm) 65
P 3
s 41

Standarde

ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
DIN 933
ISO 4017
NEN 1568

Numerele articolelor

Cod Articol 01210.270.065
EAN 8717077013346
UBB 500644644519
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.