Nedtrain Oud
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
04116
04116.200.050
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel Zincare cu fulgi - ISO 10683 10.9 M20X50
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M20
Lungime
50 mm
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincare cu fulgi - ISO 10683
Filete
Filet metric
Info
A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.
Dimensiuni
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
50
P
2.5
s
30
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
1568
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
DIN
933
Numerele articolelor
Cod Articol
04116.200.050
EAN
8715494542623
UBB
500571179679
UNSPSC
31161620