text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel Zincare cu fulgi - ISO 10683 10.9 M16X45


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M16
Lungime 45 mm
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincare cu fulgi - ISO 10683
Filete Filet metric
Info
  • A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

Dimensiuni

d-D M16
k 10
L (mm) 45
P 2
s 24

Standarde

ISO 4017
DIN 933
NEN 1568
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M

Numerele articolelor

Cod Articol 04116.160.045
EAN 8715494542586
UBB 500571179182
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.