text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel Zincare cu fulgi - ISO 10683 10.9 M10X16


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M10
Lungime 16 mm
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincare cu fulgi - ISO 10683
Filete Filet metric
Info
  • A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

Dimensiuni

d-D M10
k 6.4
L (mm) 16
P 1.5
s 17

Standarde

NEN 1568
DIN 933
NF E25-114
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M

Numerele articolelor

Cod Articol 04116.100.016
EAN 8715494301633
UBB 500574308242
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.