Nedtrain Oud
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01010
01010.050.040
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel Simplu 8.8 M5X40
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
40 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
40
P
0.8
s
8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NEN
1568
ISO
4017
NF
E25-114
Numerele articolelor
Cod Articol
01010.050.040
EAN
8715492013156
UBB
950351041328
UNSPSC
31161620