text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel Simplu 12.9 M8X30


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 12.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 30 mm
Clasă 12.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensiuni

d-D M8
k 5.3
L (mm) 30
P 1.25
s 13

Standarde

DIN 933
NF E25-114
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568

Numerele articolelor

Cod Articol 04118.080.030
EAN 8715492119049
UBB 953351785472
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.