text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel Simplu 12.9 M20X50


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 12.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M20
Lungime 50 mm
Clasă 12.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensiuni

d-D M20
k 12.5
L (mm) 50
P 2.5
s 30

Standarde

ISO 4017
DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568

Numerele articolelor

Cod Articol 04118.200.050
EAN 8715492119285
UBB 953351881404
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.