text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel Simplu 12.9 M10X25


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 12.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M10
Lungime 25 mm
Clasă 12.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensiuni

d-D M10
k 6.4
L (mm) 25
P 1.5
s 17

Standarde

DIN 933
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NEN 1568
NF E25-114

Numerele articolelor

Cod Articol 04118.100.025
EAN 8715492119070
UBB 953351785621
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.