text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel Simplu 10.9 M30X80


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M30
Lungime 80 mm
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensiuni

d-D M30
k 18.7
L (mm) 80
P 3.5
s 46

Standarde

ISO 4017
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NF E25-114

Numerele articolelor

Cod Articol 04110.300.080
EAN 8715492118479
UBB 950351966664
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.