text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel Simplu 10.9 M24X65


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M24
Lungime 65 mm
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensiuni

d-D M24
k 15
L (mm) 65
P 3
s 36

Standarde

NF E25-114
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
DIN 933

Numerele articolelor

Cod Articol 04110.240.065
EAN 8715492118325
UBB 950351964685
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.