Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
04110
04110.240.045
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel Simplu 10.9 M24X45
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M24
Lungime
45 mm
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensiuni
d-D
M24
k
15
L (mm)
45
P
3
s
36
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
NF
E25-114
ISO
4017
Numerele articolelor
Cod Articol
04110.240.045
EAN
8715492118288
UBB
954351244098
UNSPSC
31161620