text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel Simplu 10.9 M16X30


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M16
Lungime 30 mm
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensiuni

d-D M16
k 10
L (mm) 30
P 2
s 24

Standarde

ISO 4017
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NF E25-114

Numerele articolelor

Cod Articol 04110.160.030
EAN 8715492117885
UBB 950351332065
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.