Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolțuri
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
04110
04110.140.070
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel Simplu 10.9 M14X70
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M14
Lungime
70 mm
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensiuni
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
70
P
2
s
22
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
DIN
933
NF
E25-114
NEN
1568
Numerele articolelor
Cod Articol
04110.140.070
EAN
8715492117823
UBB
954351303316
UNSPSC
31161620