Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
04110
04110.120.080
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel Simplu 10.9 M12X80
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M12
Lungime
80 mm
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensiuni
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
80
P
1.75
s
19
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
4017
NF
E25-114
DIN
933
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
Numerele articolelor
Cod Articol
04110.120.080
EAN
8715492117700
UBB
952351916574
UNSPSC
31161620