Pomac Automation B.V.
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
53520
53520.120.160
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel inoxidabil A4 80 M12X160
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
80
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M12
Lungime
160 mm
Clasă
80
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
160
P
1.75
s
19
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
933
NF
E25-114
NEN
1568
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
Numerele articolelor
Cod Articol
53520.120.160
EAN
8715494600255
UBB
500633313217
UNSPSC
31161620