Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolțuri
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
55010
55010.030.008
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel inoxidabil A4 70 M3X8
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M3
Lungime
8 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Dimensiuni
d-D
M3
k
2
L (mm)
8
P
0.5
s
5.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NEN
1568
NF
E25-114
Numerele articolelor
Cod Articol
55010.030.008
EAN
8715492323484
UBB
951351911122
UNSPSC
31161620