text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel inoxidabil A4 70 M3X18


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M3
Lungime 18 mm
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Dimensiuni

d-D M3
k 2
L (mm) 18
P 0.5
s 5.5

Standarde

ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
DIN 933
NEN 1568
NF E25-114

Numerele articolelor

Cod Articol 55010.030.018
EAN 8715494617093
UBB 500633343099
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.