text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel inoxidabil A4 70 M2,5X12


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M2.5
Lungime 12 mm
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Dimensiuni

d-D M2.5
k 1.7
L (mm) 12
P 0.45
s 5

Standarde

ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
NF E25-114
DIN 933
ISO 4017

Numerele articolelor

Cod Articol 55010.025.012
EAN 8715494120838
UBB 500571540441
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.