Pomac Automation B.V.
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
Bolțuri
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
55010
55010.025.010
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel inoxidabil A4 70 M2,5X10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M2.5
Lungime
10 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Dimensiuni
d-D
M2.5
k
1.7
L (mm)
10
P
0.45
s
5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
1568
DIN
933
ISO
4017
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
Numerele articolelor
Cod Articol
55010.025.010
EAN
8715494617024
UBB
500633342349
UNSPSC
31161620