Nedtrain Oud
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
Bolțuri
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
51010
51010.040.065
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel inoxidabil A2 Min.50 M4X65
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
Min.50
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M4
Lungime
65 mm
Clasă
Min.50
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Dimensiuni
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
65
P
0.7
s
7
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
933
NF
E25-114
ISO
4017
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
Numerele articolelor
Cod Articol
51010.040.065
EAN
8715494605724
UBB
500633216113
UNSPSC
31161620