text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel inoxidabil A2 Min.50 M36X200


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă Min.50
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M36
Lungime 200 mm
Clasă Min.50
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Dimensiuni

d-D M36
k 22.5
L (mm) 200
P 4
s 55

Standarde

NF E25-114
ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568

Numerele articolelor

Cod Articol 51010.360.200
EAN 8715494606356
UBB 500633122147
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.