text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel inoxidabil A2 Min.50 M33X150


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă Min.50
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M33
Lungime 150 mm
Clasă Min.50
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Dimensiuni

d-D M33
k 21
L (mm) 150
P 3.5
s 50

Standarde

NEN 1568
ISO 4017
NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M

Numerele articolelor

Cod Articol 51010.330.150
EAN 8715494120579
UBB 500571243103
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.