text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel inoxidabil A2 70 M8X10


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 10 mm
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Dimensiuni

d-D M8
k 5.3
L (mm) 10
P 1.25
s 13

Standarde

ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
NEN 1568

Numerele articolelor

Cod Articol 51010.080.010
EAN 8715492255785
UBB 950351775180
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.