My Favorites
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
51010
51010.050.016
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel inoxidabil A2 70 M5X16
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
16 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Dimensiuni
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
16
P
0.8
s
8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
4017
DIN
933
NF
E25-114
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
Numerele articolelor
Cod Articol
51010.050.016
EAN
8715492255471
UBB
950351772781
UNSPSC
31161620