My Favorites
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
51010
51010.025.006
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel inoxidabil A2 70 M2,5X6
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M2.5
Lungime
6 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Dimensiuni
d-D
M2.5
k
1.7
L (mm)
6
P
0.45
s
5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-114
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NEN
1568
Numerele articolelor
Cod Articol
51010.025.006
EAN
8715494605601
UBB
500633215123
UNSPSC
31161620