text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel inoxidabil A2 70 M18X120


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M18
Lungime 120 mm
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Dimensiuni

d-D M18
k 11.5
L (mm) 120
P 2.5
s 27

Standarde

NF E25-114
DIN 933
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017

Numerele articolelor

Cod Articol 51010.180.120
EAN 8715494122627
UBB 500571240398
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.