text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN ≈933 Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M8X16


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 6.6
Culoare Alb
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Plastic
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 16 mm
Clasă 6.6
Culoare Alb
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Plastic
Material tehnic Poliamidă (nilon)
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric

Dimensiuni

d-D M8
k 5.3
L (mm) 16
P 1.25
s 13

Standarde

NF ≈E25-114
DIN ≈933
ISO ≈4017
ASME ≈B18.2.3.1M
NEN ≈1568

Numerele articolelor

Cod Articol 56100.080.016
EAN 8715492860590
UBB 950351895475
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.