Nedtrain Oud
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
Bolțuri
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
56100
56100.120.040
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN ≈933 Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M12X40
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
6.6
Culoare
Alb
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Plastic
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M12
Lungime
40 mm
Clasă
6.6
Culoare
Alb
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Plastic
Material tehnic
Poliamidă (nilon)
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
40
P
1.75
s
19
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
≈933
ISO
≈4017
ASME
≈B18.2.3.1M
NF
≈E25-114
NEN
≈1568
Numerele articolelor
Cod Articol
56100.120.040
EAN
8715492860781
UBB
951351753219
UNSPSC
31161620