HERBO BVBA
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
Şuruburi cu cap cilindric
07080
07080.050.016
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
Șurub cu cap cilindric redus și locaș hexagonal DIN 7984 Oțel Simplu 08.8 M5X16
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
08.8
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric plat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
16 mm
Clasă
08.8
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric plat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.
Când organe de asamblare (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitate redusă de sarcină trebuie să fie marcate, simbolul de marcare al clasei de proprietăi este precedat de către un '0'. Deci 8.8 → 08.8 şi 10.9 → 010.9 şi 12.9 → 012.9.
Pentru organe de asamblare de oţel inoxidabil se indică prin marcarea doar a gradului oţelului fără a include şi clasa de proprietăţi 70 (ex. A2-70 → A2).
Fostele şi actualele indicaţii pot să se regăsească în paralel pentru o perioadă.
Dimensiuni
b (min.)
16
d-D
M5
dk
8.5
Filet complet L ≤
25
k
3.5
L (mm)
16
P
0.8
s
3
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
7984
Numerele articolelor
Cod Articol
07080.050.016
EAN
8715492061775
UBB
950351424961
UNSPSC
31161605