text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric redus și locaș hexagonal DIN 7984 Oțel Simplu 08.8 M20X70


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 08.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric plat
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M20
Lungime 70 mm
Clasă 08.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric plat
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Info
  • Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.
  • Când organe de asamblare (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitate redusă de sarcină trebuie să fie marcate, simbolul de marcare al clasei de proprietăi este precedat de către un '0'. Deci 8.8 → 08.8 şi 10.9 → 010.9 şi 12.9 → 012.9.
  • Pentru organe de asamblare de oţel inoxidabil se indică prin marcarea doar a gradului oţelului fără a include şi clasa de proprietăţi 70 (ex. A2-70 → A2).
  • Fostele şi actualele indicaţii pot să se regăsească în paralel pentru o perioadă.

Dimensiuni

b (min.) 46
d-D M20
dk 30
Filet complet L ≤ 60
k 11
L (mm) 70
P 2.5
s 14

Standarde

DIN 7984

Numerele articolelor

Cod Articol 07080.200.070
EAN 8715492062710
UBB 950351432139
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.