Şuruburi cu cap cilindric
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
Şuruburi cu cap cilindric
07105
07105.040.008
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
Șurub cu cap cilindric redus și locaș hexagonal DIN 7984 Oțel Simplu 010.9 M4X8
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
010.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric plat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M4
Lungime
8 mm
Clasă
010.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric plat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.
Când organe de asamblare (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitate redusă de sarcină trebuie să fie marcate, simbolul de marcare al clasei de proprietăi este precedat de către un '0'. Deci 8.8 → 08.8 şi 10.9 → 010.9 şi 12.9 → 012.9.
Pentru organe de asamblare de oţel inoxidabil se indică prin marcarea doar a gradului oţelului fără a include şi clasa de proprietăţi 70 (ex. A2-70 → A2).
Fostele şi actualele indicaţii pot să se regăsească în paralel pentru o perioadă.
Dimensiuni
b (min.)
14
d-D
M4
dk
7
Filet complet L ≤
20
k
2.8
L (mm)
8
P
0.7
s
2.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
7984
Numerele articolelor
Cod Articol
07105.040.008
EAN
8715492063885
UBB
953351827621
UNSPSC
31161605