FOCAL MEDITECH B.V.
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
Şuruburi cu cap cilindric
51040
51040.200.110
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
Șurub cu cap cilindric redus și locaș hexagonal DIN 7984 Oțel inoxidabil A2 M20X110
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric plat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M20
Lungime
110 mm
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric plat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Info
Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.
Când organe de asamblare (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitate redusă de sarcină trebuie să fie marcate, simbolul de marcare al clasei de proprietăi este precedat de către un '0'. Deci 8.8 → 08.8 şi 10.9 → 010.9 şi 12.9 → 012.9.
Pentru organe de asamblare de oţel inoxidabil se indică prin marcarea doar a gradului oţelului fără a include şi clasa de proprietăţi 70 (ex. A2-70 → A2).
Fostele şi actualele indicaţii pot să se regăsească în paralel pentru o perioadă.
Dimensiuni
b (min.)
46
d-D
M20
dk
30
Filet complet L ≤
60
k
11
L (mm)
110
P
2.5
s
14
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
7984
Numerele articolelor
Cod Articol
51040.200.110
EAN
8715494609081
UBB
500633149132
UNSPSC
31161605