text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Șurub cu cap cilindric redus și locaș hexagonal cu ghidaj DIN 6912 Oțel inoxidabil A4 M4X6


Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric plat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M4
Lungime 6 mm
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric plat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Info
  • Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.
  • Când organe de asamblare (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitate redusă de sarcină trebuie să fie marcate, simbolul de marcare al clasei de proprietăi este precedat de către un '0'. Deci 8.8 → 08.8 şi 10.9 → 010.9 şi 12.9 → 012.9.
  • Pentru organe de asamblare de oţel inoxidabil se indică prin marcarea doar a gradului oţelului fără a include şi clasa de proprietăţi 70 (ex. A2-70 → A2).
  • Fostele şi actualele indicaţii pot să se regăsească în paralel pentru o perioadă.

Dimensiuni

b (min.): L≤125mm 14
d-D M4
dh 2
dk 7
Filet complet L ≤ 16
k 2.8
L (mm) 6
P 0.7
s 3

Standarde

DIN 6912

Numerele articolelor

Cod Articol 55042.040.006
EAN 8715494140669
UBB 500571420982
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.