Alle bestelde producten
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
Şuruburi cu cap cilindric
07165
07165.060.030
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexalobular, parțial filetat ISO 14579 Oțel Zincat 8.8 M6X30
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M6
Lungime
30 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b
24
d-D
M6
dk (max.)
10
Filet complet L ≤
30
k (max.)
6
L (mm)
30
P
1
Locaş
30
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
14579
Numerele articolelor
Cod Articol
07165.060.030
EAN
8715494194044
UBB
500504704130
UNSPSC
31161605