text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexalobular, parțial filetat ISO 14579 Oțel inoxidabil A2 70 M5X18


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 70
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M5
Lungime 18 mm
Clasă 70
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric

Dimensiuni

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Filet complet L ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 18
P 0.8
Locaş 25

Standarde

ISO 14579

Numerele articolelor

Cod Articol 51052.050.018
EAN 8715494559492
UBB 500634401631
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.