Şuruburi cu cap cilindric
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
Şuruburi cu cap cilindric
51052
51052.040.022
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexalobular, parțial filetat ISO 14579 Oțel inoxidabil A2 70 M4X22
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M4
Lungime
22 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b
20
d-D
M4
dk (max.)
7
Filet complet L ≤
25
k (max.)
4
L (mm)
22
P
0.7
Locaş
20
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
14579
Numerele articolelor
Cod Articol
51052.040.022
EAN
8715494559072
UBB
500634400237
UNSPSC
31161605