text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexalobular, parțial filetat ISO 14579 Oțel inoxidabil A2 70 M3X12


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 70
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M3
Lungime 12 mm
Clasă 70
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric

Dimensiuni

b 18
d-D M3
dk (max.) 5.5
Filet complet L ≤ 20
k (max.) 3
L (mm) 12
P 0.5
Locaş 10

Standarde

ISO 14579

Numerele articolelor

Cod Articol 51052.030.012
EAN 8715494558563
UBB 500634398506
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.