text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vă informăm că, în data de 13.09.2024, compania Fabory România va fi închisă. Comenzile plasate online la aceasta dată, se vor livra în 18.09.2024
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
Şuruburi cu cap cilindric
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
Şuruburi cu cap cilindric
51052
51052.020.010
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
Continuă cumpărăturile
La coșul de cumpărături
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce aveți nevoie? Completați comanda cu aceste articole:
Șurub cu cap cilindric și locaș hexalobular, parțial filetat ISO 14579 Oțel inoxidabil A2 70 M2X10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M2
Lungime
10 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b
16
d-D
M2
dk (max.)
3.8
Filet complet L ≤
16
k (max.)
2
L (mm)
10
P
0.4
Locaş
6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
14579
Numerele articolelor
Cod Articol
51052.020.010
EAN
8715494557856
UBB
500634396450
UNSPSC
31161605