text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexalobular, parțial filetat ISO 14579 Oțel inoxidabil A2 70 M6X12


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 70
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 12 mm
Clasă 70
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric

Dimensiuni

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Filet complet L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 12
P 1
Locaş 30

Standarde

ISO 14579

Numerele articolelor

Cod Articol 51052.060.012
EAN 8715494559881
UBB 500634402969
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.